Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK BL6.72Z BUCHSENLEISTE, 2X 36POL, 2.54MM, TRENNB.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9728929
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL6.72Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
fischer elektronik buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: BL
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 72 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, FISCHER ELEKTRONIK, BL6.72Z, 9728929, 972-8929
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,28*
    € 15,82*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 10,49*
    € 15,83*
    € 5,90*
    ab € 10,27*
    € 21,23*
    Lager 139
    736
    € 14,99*
    ab € 11,19*
    € 26,77*
    2 Tage
    12
    € 5,95*
    ab € 11,58*
    € 27,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,77*
    € 31,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SL 11 SMD 062/ 40/S
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SL 22/190/ 72/Z
    ab € 2,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.