Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-9712682 Herst.-Nr.: LF XTAL003033 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | RAKON Typ: LF XTAL003033- Beschreibung: QUARZOSZILLATOR,1,843200MHZ
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: ICs, Quarze / Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
- Temperatur Arbeitsbereich: -10 C bis 60 C
- Frequenz, Ausgang: 1.8432MHz
- Kapazität, Last: 30pF
- Kristallgehäusetyp: HC49(HC18/U)
- Genauigkeit, Frequenz + bei: 20ppm
- Genauigkeit, Frequenz - bei: 20ppm
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | LF XTAL003033 |  | LF XTAL003033 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, Quarze, Oszillatoren & Resonatoren, Schwing-Quarze, Quarze, 971-2682, ICs, Quarze, LF XTAL003033, RAKON |
|  |  |
|
|