Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 34137 PARALLELVERBINDER 16-14AWG 100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-970918
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Anschlussmaterial: Kupfer
  • Isolierung: Nicht isoliert
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.62 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: SOLISTRAND
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Parallelstoßverbinder, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 34137, 970918, 970-918
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0608*
    € 0,2071*
    1 Tag
    3374
    25
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,1048*
    € 0,2114*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,19*
    € 0,29*
    1 Tag
    732
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,33*
    Lager 139
    345
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 6,02*
    € 14,27*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0602* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    169400
    ab € 356,71*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58546-1
    ab € 260,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.