Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETATHERM 30K6A309I THERMISTOR,NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9707280
Hersteller:
     Betatherm
Herst.-Nr.:
     30K6A309I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: 30K6A
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 30 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Beta-Wert (K): 4143 K
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, BETATHERM, 30K6A309I, 9707280, 970-7280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B57861S0303F040
    ab € 1,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.