Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LC4256V-75TN100C MACH4000 ISP CPLD,4256,TQFP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9699929
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LC4256V-75TN100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
CPLD-Typ: -
  • Produktpalette: ispMACH 4000
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 256 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 75
  • Prozesstechnologie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 64 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LC4256V-75TN100C, 9699929, 969-9929
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 33,55*
    € 39,59*
    Lager 139
    604
    1
    € 14,99*
    ab € 30,95*
    € 50,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,36*
    € 59,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,12*
    € 57,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,07*
    € 52,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,86*
    € 48,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,28*
    € 45,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,98*
    € 42,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,96*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    WLFT 404 14 X 14
    ab € 0,758*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.