Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,CASE D 47UF 16V Typ:EEE1CA470SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9696946
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  EEE1CA470SP
EAN:  k.A.
PANASONIC Typ: EEE1CA470SP
  • Beschreibung: KONDENSATOR,CASE D 47UF 16V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Aluminium Elektrolyt
  • Serie: VS
  • Einschalt-Spannung: 16V DC
  • Kapazitätswert: 47uF
  • Kondensator dielektrisch: Aluminium Electrolytic
  • Tolerance, capacitance: +/-20%
  • Application: Allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
EEE1CA470SP
EEE1CA470SP
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Aluminium-Elektrolyt, SMD
Weitere Suchbegriffe: EEE1CA470SP, RoHS konform: Ja, Aluminium-Elektrolyt, SMD, 969-6946, Kondensatoren, PANASONIC, Aluminium Elektrolyt
Angebote (3)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 6,95*
€ 0,47*
Farnell
10
pro Stück
€ 7,95*
€ 0,54*
1 Tag
1
pro Paket
€ 6,95*
€ 2,33*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Panasonic
EEE1CA470SP
€ 2,33*
€ 2,77
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG