Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,CASE D 47UF 25V Typ:EEEFK1E470P


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9695753
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  EEEFK1E470P
EAN:  k.A.
PANASONIC Typ: EEEFK1E470P
  • Beschreibung: KONDENSATOR,CASE D 47UF 25V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Aluminium Elektrolyt
  • Serie: FK
  • Einschalt-Spannung: 25V DC
  • Kapazitätswert: 47uF
  • Kondensator dielektrisch: Aluminium Electrolytic
  • Tolerance, capacitance: +/-20%
  • Application: Hochtemperatur
Weitere Informationen:
Hersteller:
EEEFK1E470P
EEEFK1E470P
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Aluminium-Elektrolyt, SMD
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Elektrolyt, PANASONIC, 969-5753, RoHS konform: Ja, EEEFK1E470P, Kondensatoren, Aluminium-Elektrolyt, SMD
Angebote (3)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 5,95*
€ 0,75*
Farnell
1
pro Stück
€ 7,95*
€ 0,85*
1 Tag
1
pro Paket
€ 5,95*
€ 3,75*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG