Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECHU1C472GX5 KONDENSATOR 4700PF 16V 2% PPS 0805 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9694854
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1C472GX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: ECHU(X)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung B)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PPS, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 2%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 0.9 mm
  • Spannung (AC): 11 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator smd, filmkondensator, panasonic folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC, ECHU1C472GX5, 9694854, 969-4854
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 5,90*
    ab € 0,113*
    € 0,143*
    Lager 139
    775
    5
    € 14,99*
    ab € 0,14*
    € 0,436*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 0,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,18* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.