Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1JM220 KONDENSATOR, 22æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9693840
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1JM220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: M
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 105 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko 22µf 63v, becherelko, becherelko 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1JM220, 9693840, 969-3840
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    869
    50
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,0456*
    € 0,0799*
    200
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0408*
    € 0,0895*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,081*
    € 0,1463*
    1 Tag
    190
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0813*
    € 0,1507*
    Lager 139
    14775
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0411*
    € 0,3516*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3516*
    € 0,4184
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,2645*
    € 0,31476
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1775*
    € 0,21123
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1371*
    € 0,16315
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UPW1J220MED1TD
    ab € 0,0764*
    Ähnlich
    RS Pro
    1701269
    ab € 30,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.