Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1HM100 KONDENSATOR, 10æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9693769
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HM100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: M
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 65 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, aluminium elko 10uf 50v, becherelko, becherelko 50 v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1HM100, 9693769, 969-3769
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,0754*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0407*
    € 0,1473*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0449*
    € 0,2805*
    Lager 139
    28621
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0402*
    € 0,2953*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2953*
    € 0,35141
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,2379*
    € 0,2831
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1805*
    € 0,2148
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1324*
    € 0,15756
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Illinois Capacitor
    106CKH050M
    ab € 0,039*
    Ähnlich
    Kemet
    ESH106M050AC3AA
    ab € 0,0303*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V106M5X11
    ab € 0,0167*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH50V106M5X11
    ab € 0,0172*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-EB1H100S
    ab € 0,0901*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1H100L
    ab € 0,066*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HHG100
    ab € 0,0494*
    Ähnlich
    RS Pro
    1815416
    ab € 7,671*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.