Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1CM220 KONDENSATOR, 22æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9693564
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CM220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: M
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 75 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 22µf 16v, becherelko, elektrolytkondensator tht 22uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1CM220, 9693564, 969-3564
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0306*
    € 0,0754*
    1 Tag
    1656
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0711*
    € 0,1312*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0367*
    € 0,1722*
    Lager 139
    8505
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0332*
    € 0,2952*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 18,35*
    € 26,03*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2952*
    € 0,35129
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,2263*
    € 0,2693
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR16V226M5X11
    ab € 0,0162*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCNP16V226M5X11
    ab € 0,0159*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH16V226M5X11
    ab € 0,0183*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.