Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1HHG330 KONDENSATOR, 33æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9692940
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HHG330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
becherelko 50 v
becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: NHG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 90 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1HHG330, 9692940, 969-2940
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0568*
    € 0,0754*
    200
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,051*
    € 0,1051*
    2 Tage
    367
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,197*
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,102*
    € 0,205*
    Lager 139
    1460
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,053*
    € 0,2898*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2898*
    € 0,34486
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1434*
    € 0,17065
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCKSK050M330D11S
    ab € 0,0119*
    Ähnlich
    Rubycon
    50PX33MEFC5X11
    ab € 0,0523*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.