Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1HHG100 KONDENSATOR, 10æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9692924
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HHG100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: NHG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 39 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, aluminium elko 10uf 50v, becherelko, becherelko 50 v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1HHG100, 9692924, 969-2924
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 8,95*
    ab € 0,061*
    € 0,1054*
    1 Tag
    1842
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1147*
    € 0,2492*
    Lager 139
    25444
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0496*
    € 0,4207*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4207*
    € 0,50063
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,3139*
    € 0,37354
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2087*
    € 0,24835
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1644*
    € 0,19564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1115*
    € 0,13269
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0975*
    € 0,11603
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0768*
    € 0,09139
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HM100
    ab € 0,0306*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    860010672009
    ab € 0,0525*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V106M5X11
    ab € 0,0168*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH50V106M5X11
    ab € 0,0173*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1H100
    ab € 0,127*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.