Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,0.22F 5V Typ:EECS0HD224H


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9692690
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  EECS0HD224H
EAN:  k.A.
PANASONIC Typ: EECS0HD224H
  • Beschreibung: KONDENSATOR,0.22F 5V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Aluminium Elektrolyt
  • Serie: SD
  • Einschalt-Spannung: 5.5V DC
  • Kapazitätswert: 0.22F
  • Kondensator dielektrisch: Aluminium Electrolytic
  • Tolerance, capacitance: +80% / -20%
  • Application: Superkondensator
Weitere Informationen:
Hersteller:
EECS0HD224H
EECS0HD224H
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Memory-Backup
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, 969-2690, Aluminium Elektrolyt, EECS0HD224H, Kondensatoren, Memory-Backup, PANASONIC
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 1,80*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 1,80*
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 2,44*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG