Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS DG409DYZ 4CH ANALOG MUX,SMD SOIC16, 409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9663835
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     DG409DYZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Demultiplexer
Halbleiter
ICs
Multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Einschaltwiderstand, typ.: 40 ohm
  • Schnittstellen: -
  • Stromversorgung: Zweifache Spannungsversorgung, einfache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: ± 15V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 4:1
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Analoger Multiplexer
  • Einschaltwiderstand, max.: 40 ohm
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schalterkonfiguration: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalter, RENESAS, DG409DYZ, 9663835, 966-3835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,69*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.