Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ICL7621DCBAZ OP-VERSTÄRKER, 480KHZ, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9663657
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ICL7621DCBAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.16 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 15 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Anstiegsrate: 0.16 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 1V bis ± 8V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 480 kHz
  • Verstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: NSOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 480 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, RENESAS, ICL7621DCBAZ, 9663657, 966-3657
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,66*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.