Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

INTERSIL CA3140EZ OP AMP MOS IP/BIPOLAR OP,3140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9663614
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     CA3140EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Bauform - Verstärker: DIP
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • Versorgungsspannung: 4V bis 36V
  • MSL: -
  • Bandbreite: 4.5 MHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Spannungsanstieg: 9 V/ᄉs
  • Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker intersil, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, INTERSIL, CA3140EZ, 9663614, 966-3614
    Angebote (4)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 1,46*
    € 1,96*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 0,937*
    € 1,97*
    Frei Haus
    ab € 2,28*
    € 2,76*
    Frei Haus
    ab € 2,08*
    € 3,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    490157
    ab € 0,73*
    Sonstiges
    k.A.
    189502
    ab € 0,133*
    Sonstiges
    MPE Garry
    001-1-008-3-B1STF-XT0
    ab € 0,31*
    Sonstiges
    Preci-Dip
    110-83-308-41-001101
    ab € 0,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.