Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ICL7135CPIZ 4.5 DIGIT ADC,CMOS 7135,DIP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9663584
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ICL7135CPIZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog
Anzeigetreiber
Datenkonvertierung
Digital-Wandler
Produktpalette: LCD/LED Display ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Abtastrate: 2 S/s
  • Bauform - ADC / DAC: DIP
  • Versorgungsspannung: -
  • Anzahl der Stellen: 4.5-stellig
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Datenschnittstelle: Seriell
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7166
    € 14,99*
    ab € 5,15*
    € 10,50*
    € 5,90*
    ab € 6,73*
    € 11,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.