Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ICL7107CPLZ 3.5 DIGIT ADC,CMOS 7107,DIP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9663568
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ICL7107CPLZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: LCD/LED Display ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Abtastrate: 3 S/s
  • Bauform - ADC / DAC: DIP
  • Versorgungsspannung: Zweifach (+/-)
  • Anzahl der Stellen: 3.5-stellig
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Datenschnittstelle: Parallel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: -5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad konverter dil, a d converter, Analog, Anzeigetreiber, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, RENESAS, ICL7107CPLZ, 9663568, 966-3568
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2672
    € 14,99*
    ab € 7,15*
    € 14,80*
    € 5,90*
    ab € 8,16*
    € 18,64*
    1 Tag
    261
    Frei Haus
    ab € 20,73*
    € 30,19*
    € 4,00*
    ab € 9,85*
    € 30,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,77*
    € 17,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    189588
    ab € 0,22*
    Sonstiges
    k.A.
    k.A.
    ab € 1,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.