Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 180941 BUCHSENGEHÄUSE, 3POL, NYLON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-964750
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180941
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Rastermaß: 6.3 mm
  • Produktpalette: FASTIN FASTON
  • Zur Verwendung mit: 6.3mm Series FASTIN-FASTON Connector
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 3 polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 180941, 964750, 964-750
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,30*
    € 0,40*
    5
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,121*
    € 0,426*
    Lager 139
    1193
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,176*
    € 0,437*
    1 Tag
    264
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,086*
    € 2,377*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 658,80*
    € 760,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,37* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    42565-2
    ab € 0,227*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42238-2
    ab € 0,112*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42282-2
    ab € 0,117*
    Zubehör
    TE Connectivity
    61316-1
    ab € 0,23*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42241-2
    ab € 0,0937*
    Zubehör
    TE Connectivity
    180940
    ab € 0,139*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.