Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 33RI 28X20X16 FERRITE KERN, TOROID, 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9640428
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     33RI 28X20X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring 28x16x20
ferritring
Außendurchmesser: 28 mm
  • Innendurchmesser: 16 mm
  • Frequenz, max.: 100 MHz
  • Impedanz: 120 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 25 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp ferritkern, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, MULTICOMP PRO, 33RI 28X20X16, 9640428, 964-0428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,673*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,14*
    € 4,9266
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3071 BK001
    ab € 0,19492*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3071 RD001
    ab € 57,78*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3071 WH001
    ab € 0,19492*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.