Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RHOPOINT 8G16D 350R WIDERSTAND, 0.33W, 0.1%, 350R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9622071
Hersteller:
     Rhopoint
Herst.-Nr.:
     8G16D 350R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, 0.33W, 0.1%, 350R
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 350 ohm
  • Nennleistung: 330 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 175 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 5ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe 8G16D
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, RHOPOINT, 8G16D 350R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG