Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 248BBHS0XB25252MA POTENTIOMETER, 2K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9609415
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     248BBHS0XB25252MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 248
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: 3.18 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 2.5 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 19.1 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produkthöhe: 13.3 mm
  • Produktlänge: 30.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 248BBHS0XB25252MA, 9609415, 960-9415
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 8,17*
    € 15,72*
    Lager 139
    64
    1
    € 14,99*
    ab € 10,99*
    € 26,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.