Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY M64Z203KB40 TRIMMPOTI, 2M, 10%, 5-GANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9608877
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64Z203KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmer-Potentiometer
Trimmwiderstand
Beschreibung: TRIMMPOTI, 2M, 10%, 5-GANG, SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Nennleistung: 500 mW
  • Potentiometereinbau: Durchsteckmontage
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • MSL: -
  • Anzahl der Drehungen: 23 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 10%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe 64Z
Weitere Suchbegriffe: vishay trimmer, trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Potentiometer, Zubehör, Trimmpotentiometer, VISHAY, M64Z203KB40
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,02*
€ 3,82*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 4,19*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG