Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY M64Y201KB40 TRIMMPOTI, 2K, 10%, 5-GANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9608702
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64Y201KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Beschreibung: TRIMMPOTI, 2K, 10%, 5-GANG, SMD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Nennleistung: 500 mW
  • Potentiometereinbau: Durchsteckmontage
  • Bahnwiderstand: 200 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • MSL: -
  • Anzahl der Drehungen: 23 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 10%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe 64Y
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Passive Bauelemente, Zubehör, Trimmpotentiometer, VISHAY, M64Y201KB40, 154-2375, 154-2375P
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,44*
€ 1,90*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 3,11*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG