Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY M64W203KB40 TRIMMPOTENTIOMETER, 20K, 23-GANG, THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9608630
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64W203KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Beschreibung: TRIMMPOTENTIOMETER, 20K, 23-GANG, THD
  • RoHS konform: Y-EX
  • Nennleistung: 500 mW
  • Potentiometereinbau: Durchsteckmontage
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • SVHC: To Be Advised
  • MSL: -
  • Anzahl der Drehungen: 23 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 10%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe 64W
Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Zubehör, Trimmpotentiometer, VISHAY, M64W203KB40, 154-1271, 154-1271P
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,25*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 0,944*
€ 3,61*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BI Technologies
67WR20KLF
ab € 0,751*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG