Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY M63M101KB30T607 TRIMMPOTI, 100R, 1-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9608176
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63M101KB30T607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Beschreibung: TRIMMPOTI, 100R, 1-GANG, THT
  • RoHS konform: Ja
  • Nennleistung: 500 mW
  • Potentiometereinbau: Durchsteckmontage
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • MSL: -
  • Anzahl der Drehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 10%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe 63M
Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Passive Bauelemente, Zubehör, Trimmpotentiometer, VISHAY, M63M101KB30T607, 154-2511, 154-2511P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG