Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY M63P502KB40 TRIMMPOTI, 5K, 1-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9607960
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63P502KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 63
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: MIL-R-22097
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: 9.52 mm
  • Produkthöhe: 4.83 mm
  • Produktlänge: 9.52 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, M63P502KB40, 9607960, 960-7960
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 3,13*
    € 3,97*
    Lager 139
    150
    1
    € 14,99*
    ab € 2,60*
    € 8,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3329P-1-502LF
    ab € 0,87*
    Ähnlich
    Bourns
    3329H-1-502LF
    ab € 1,11*
    Ähnlich
    Bourns
    3386F-1-502LF
    ab € 0,738*
    Ähnlich
    Bourns
    3386P-1-502LF
    ab € 0,749*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.