Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON DP201A/2123HSL.GN LÜFTER, 120X120X38MM, 230VAC, 85CFM, 43D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9606254
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201A/2123HSL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: DP
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: 125 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 48 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.97 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 105 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2550 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V bis 240V
  • Nennleistung: 20 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SUNON, DP201A/2123HSL.GN, 9606254, 960-6254
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,28*
    € 18,43*
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 19,70*
    € 33,78*
    2 Tage
    52
    Frei Haus
    ab € 27,48*
    € 34,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,78*
    € 40,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,67*
    € 38,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,10*
    € 23,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.