Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD737JNZ RMS - DC WANDLER,DIP8, 737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9605070
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD737JNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
RMS-DC-Wandler
Beschreibung: RMS - DC WANDLER,DIP8, 737
  • RoHS konform: Ja
  • Genauigkeit %: 0.3 %
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • max. Betriebstemperatur: 70 ᄚC
  • Versorgungsspannungsbereich: 2.8V, -3.2V bis ᄆ 16.5V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bandbreite: 190 kHz
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform: DIP
  • Min Betriebstemperatur: 0 ᄚC
  • Product Range: AD737 Series
Weitere Suchbegriffe: rms-dc-wandler, Halbleiter, ICs, Datenkonvertierung, Signalwandlung, RMS/DC-Wandler, ANALOG DEVICES, AD737JNZ, 709-5428P, 2509605487, 709-5428
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 13,70*
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 18,70*
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 19,44*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 0,885*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG