Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 8314L LÜFTER, 80MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9601341
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8314L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: S-Panther 8300 N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 24 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.54 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 18.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2000 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP68
  • Nennleistung: 1 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 8314L, 9601341, 960-1341
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,19*
    € 32,81*
    € 6,90*
    ab € 36,51*
    € 48,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,08*
    € 48,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,82*
    € 58,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,10*
    € 57,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,28*
    € 50,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,21*
    € 46,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,93*
    € 40,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22K
    ab € 1,06*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ22N
    ab € 3,30*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32-3
    ab € 3,38*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ32P
    ab € 2,16*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ212
    ab € 0,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80
    ab € 47,46*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF80
    ab € 2,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA80T
    ab € 8,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    92162-2-2929
    ab € 3,34*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-14
    ab € 8,26*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 32-2
    ab € 2,79*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 22-2
    ab € 5,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.