Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST R2S175-AB56-01 ABLÜFTER, 175MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9601236
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2S175-AB56-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: R2S
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 61 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 7.33 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 259 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 53 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 69 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 175 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 80,53*
    € 116,17*
    Frei Haus
    ab € 89,36*
    € 116,74*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 136,75*
    € 170,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,04*
    € 202,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 167,07*
    € 198,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 163,81*
    € 194,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,60*
    € 189,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 136,75*
    € 162,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    REE10
    ab € 78,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.