Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST R2S133-AE17-05 ABLÜFTER, 133MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9601228
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     R2S133-AE17-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: R2E133
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 55 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 4.67 m³/min
  • Gebläse: Motorlaufrad
  • Luftstrom - CFM: 165 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP22
  • Nennleistung: 36 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 91 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 133 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 120,32*
    € 154,91*
    Lager 139
    13
    Frei Haus
    ab € 155,83*
    € 192,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,88*
    € 229,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 190,23*
    € 226,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 187,69*
    € 223,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 181,57*
    € 216,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,83*
    € 185,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    REE10
    ab € 78,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.