Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST LZ130-1 ANSCHLUSSKABEL F. 1 LÜFTER, UL, 610MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9600680
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ130-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Netzkabel
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Connector Type A: Amp 0.5mm pins
  • Steckverbinder Lüfterseite: Gerader Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kabellänge: 610 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    814
    € 14,99*
    ab € 6,54*
    € 10,74*
    1 Tag
    648
    € 5,95*
    ab € 6,89*
    € 11,09*
    € 6,90*
    ab € 6,97*
    € 13,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    LZ120/1.5
    ab € 5,97*
    Ähnlich
    ebm-papst
    LZ120
    ab € 4,87*
    Ähnlich
    ebm-papst
    LZ120E/1.5
    ab € 10,44*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32642
    ab € 2,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.