Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST RG160-28/14N LÜFTER, 220MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9599975
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RG160-28/14N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: RG160DC
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 66 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.48 m³/min
  • Gebläse: Flatpak
  • Luftstrom - CFM: 123 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 20 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 56 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Rahmengröße: 220 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 90,51*
    € 117,77*
    Frei Haus
    ab € 130,56*
    € 166,45*
    Lager 139
    61
    Frei Haus
    ab € 133,61*
    € 212,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 212,20*
    € 252,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 208,52*
    € 248,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,56*
    € 216,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,63*
    € 182,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 133,61*
    € 159,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.