Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST RL90-18/14N LÜFTER, 122MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9599940
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL90-18/14N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: RL90N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 58 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.67 m³/min
  • Gebläse: Flatpak
  • Luftstrom - CFM: 23.5 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 37 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Rahmengröße: 121 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 50,58*
    € 68,07*
    50
    Frei Haus
    ab € 59,71*
    € 70,07*
    2 Tage
    86
    1
    Frei Haus
    ab € 72,75*
    € 111,69*
    Lager 139
    428
    1
    Frei Haus
    ab € 82,51*
    € 143,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,53*
    € 170,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,89*
    € 166,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,07*
    € 142,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,80*
    € 117,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 94,87*
    € 112,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 82,51*
    € 98,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    RL90-18/00
    ab € 44,17*
    Ähnlich
    ebm-papst
    RL90-18/12N
    ab € 73,51*
    Ähnlich
    ebm-papst
    RL90-18/50
    ab € 42,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.