Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST W2S130-AA03-01 LÜFTER, 150X55MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9599908
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2S130-AA03-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: W2S130
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 53 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 6.334 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 224 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3250 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 39 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 55 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, W2S130-AA03-01, 9599908, 959-9908
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 65,79*
    € 82,54*
    € 4,00*
    ab € 63,52*
    € 83,49*
    1 Tag
    78
    Frei Haus
    ab € 80,93*
    € 102,26*
    € 5,90*
    ab € 70,27*
    € 106,74*
    Lager 139
    175
    Frei Haus
    ab € 97,40*
    € 161,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 161,94*
    € 192,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,91*
    € 187,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,78*
    € 167,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,14*
    € 128,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,40*
    € 115,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA160
    ab € 62,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.