Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS 40-2-10 ENTLÖTLITZE, 3.048M, 1.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9599509
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     40-2-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze chemtronics
entlötlitze
entlötlitze 1,5 mm
Beschreibung: ENTLÖTLITZE, 3.048M, 1.5MM
  • RoHS konform: Ja
  • Länge: 3 m
  • Litzenmaterial: Kupfer
  • SVHC: To Be Advised
  • Product Range: -
  • Breite: 1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Werkstattbedarf, Löttechnik, Entlöten, Entlötlitzen, CHEMTRONICS, 40-2-10, 508-6447
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
D01699
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG