Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS08NG4 QUAD 2-INPT AND,74LC08,DIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9592210
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS08NG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Beschreibung: QUAD 2-INPT AND,74LC08,DIP14
  • RoHS konform: Ja
  • Ausgangsstrom: 8 mA
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Anzahl der Eingänge: 2
  • max. Betriebstemperatur: 70 ᄚC
  • Logictyp: AND
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logic ICgehäusestil: DIP
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: 0 ᄚC
  • Spannung, Versorgung max.: 5.25 V
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS08
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7408
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Spannung, Versorgung min.: 4.75 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Product Range: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Gates, Inverter, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS08NG4, 307-519
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,215*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG