Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA V11-7-6-10 ROLLENABLAGE,25 FACH ESD MAX 330MM DIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9584579
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V11-7-6-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrung
Boxen
Koffer
Lagerung
Produktpalette: -
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 19 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Koffermaterial: -
  • Außenbreite - metrisch: 455 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 315 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 190,55*
    € 213,94*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 159,31*
    € 213,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 213,96*
    € 254,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 209,25*
    € 249,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 171,83*
    € 204,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,31*
    € 189,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Licefa
    V11-4
    ab € 74,73*
    Ähnlich
    Licefa
    V11-4-6-10
    ab € 130,44*
    Ähnlich
    Licefa
    V11-7
    ab € 92,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.