Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA A1-4/4 ESD MIX SMD-SCHRANK ESD MIX INCL N1 BIS N4 BOXEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9584455
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     A1-4/4 ESD MIX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 270 mm
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Schrankmaterial: Kunststoff, ableitend
  • Außenbreite - metrisch: 267 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 355 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Versandschachteln, SMD-Schrank, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, chip box, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, A1-4/4 ESD MIX, 9584455, 958-4455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 586,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 731,81*
    € 870,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 725,29*
    € 863,10
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 698,91*
    € 831,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 662,88*
    € 788,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 643,20*
    € 765,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 586,13*
    € 697,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    SMD-BOX N 2-6-6-10-10
    ab € 1,31*
    Zubehör
    Licefa
    SMD-BOX N 3-6-6-10-10
    ab € 1,54*
    Zubehör
    Licefa
    SMD-BOX N 1-6-6-10-10
    ab € 1,124*
    Zubehör
    Licefa
    SMD-BOX N4-6-6-10-10
    ab € 3,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.