Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA A1-4 ESD 16 SMD-SCHRANK ESD INCL 3X16 N4 BOXEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9584374
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     A1-4 ESD 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 15 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.59 Zoll
  • Schrankmaterial: Kunststoff, leitend
  • Außenbreite - metrisch: 267 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 355 mm
  • Schrankform: Schublade
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Versandschachteln, SMD-Schrank, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, smd-box licefa, chip box, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, A1-4 ESD 16, 9584374, 958-4374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 224,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 293,12*
    € 348,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 285,69*
    € 339,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 268,21*
    € 319,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 258,19*
    € 307,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 224,45*
    € 267,10
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Licefa
    A1-4 ESD 144
    ab € 915,00*
    Ähnlich
    Licefa
    A1-4/4 ESD MIX
    ab € 586,35*
    Ähnlich
    Licefa
    A1-4/3 ESD
    ab € 55,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.