Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIODE,1A 1000V Typ:1N4007 R0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9565051
Hersteller:  Multicomp
Herst.-Nr.:  1N4007 R0
EAN:  k.A.
MULTICOMP Typ: 1N4007 R0
  • Beschreibung: DIODE,1A 1000V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Leistung Standard Recovery
  • Gehäusetyp: DO-41
  • Spannung, Urrm(V): 1000V
  • Strom, If d.: 1A
  • Strom, Ifs max.: 30A
  • Spannung, Durchlass-, bei If: 1.1V
  • Diodentyp: Standard recovery
Weitere Informationen:
Hersteller:1N4007 R0
1N4007 R0

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Leistungsdioden-normale Erholzeit
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Leistungsdioden-normale Erholzeit, Leistung Standard Recovery, 1N4007 R0, RoHS konform: Ja, 956-5051, MULTICOMP, Gleichrichter, Transistoren, Dioden
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell 1 Tag 10 € 7,95* € 0,0812*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  0,0812* €  0,09663 pro Stück
ab 500 Stück €  0,0609* €  0,07247 pro Stück
ab 1000 Stück €  0,05075* €  0,06039 pro Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 0,82*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
BIEGEWERKZEUG SERIE TP MAX 30MM Typ:553
Abeco
553
€ 50,25* € 59,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG