Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THYRISTOR MODUL,40A 1200V Typ:SKKT42B12E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9562680
Hersteller:  Semikron
Herst.-Nr.:  SKKT42B12E
EAN:  k.A.
SEMIKRON Typ: SKKT42B12E
  • Beschreibung: THYRISTOR MODUL,40A 1200V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Thyristoren
  • Gehäusetyp: SEMIPACK 1
  • Spannung, Urrm(V): 1200V
  • Strom, Itsm: 1000A
  • Strom, IT RMS: 75A
  • Spannung, Ugt(V): 3.0V
  • Strom, It durchs.: 40A
Weitere Informationen:
Hersteller:
SKKT42B12E
SKKT42B12E
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Thyristoren
Weitere Suchbegriffe: Thyristoren, SEMIKRON, SKKT42B12E, 956-2680, RoHS konform: Ja, Gleichrichter, Transistoren, Dioden
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 40,89*
Farnell
pro Stück
€ 5,95*
€ 53,19*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG