Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THYRISTOR MODUL,25A 800V Typ:SKKT27B08E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-9562656
Hersteller:  Semikron
Herst.-Nr.:  SKKT27B08E
EAN:  k.A.
SEMIKRON Typ: SKKT27B08E
  • Beschreibung: THYRISTOR MODUL,25A 800V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Thyristoren
  • Gehäusetyp: SEMIPACK 1
  • Spannung, Urrm(V): 800V
  • Strom, Itsm: 470A
  • Strom, IT RMS: 52A
  • Spannung, Ugt(V): 3.0V
  • Strom, It durchs.: 25A
Weitere Informationen:
Hersteller:
SKKT27B08E
SKKT27B08E
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Thyristoren
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Transistoren, Dioden, SEMIKRON, Thyristoren, 956-2656, SKKT27B08E, RoHS konform: Ja
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 39,47*
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 40,40*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG