Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-9555919 Herst.-Nr.: MTD6N20ET4G EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ON SEMICONDUCTOR Typ: MTD6N20ET4G- Beschreibung: MOSFET,N D-PAK
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / MOSFET
- Gehäusetyp: TO-252
- Transistor, Typ: MOSFET
- Wandlerpolarität: N-Kanal
- Id Dauer-Strom: 6A
- Spannung, Uds(V) max.: 200V
- Strom, Idm Impuls: 18A
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | MTD6N20ET4G |  | MTD6N20ET4G |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MOSFET`s-Leistung, MTD6N20ET4G, MOSFET, Transistoren, ON SEMICONDUCTOR, 955-5919, RoHS konform: Ja, Gleichrichter, Transistoren, Dioden |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Fischer Elektronik FK 244 08 D PAK | € 0,84* | € 1,00 | Zubehör | | | Fischer Elektronik FK 244 13 D PAK | € 1,53* | € 1,82 | Zubehör | | | | € 3,52* | € 4,19 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 1315295 | € 8,48* | € 10,09 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|