Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LED 2F LED HALTER,RECHTWINKLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9555420
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LED 2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Höhe: 6 mm
  • Produktpalette: LED Holder
  • Außendurchmesser: 6 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon (Polyamid)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, LED 2F, 9555420, 955-5420
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0416*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1566*
    € 0,18635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1046*
    € 0,12447
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    L23R3000K2P2
    ab € 0,683*
    Zubehör
    Vishay
    TLLY4400
    ab € 0,0789*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.