Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LED3-23 LED HALTER,RUND,3MM,2 PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9555331
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LED3-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Höhe: 23 mm
  • Produktpalette: LED Holder
  • Außendurchmesser: 4.2 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, LED3-23, 9555331, 955-5331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0611*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1958*
    € 0,233
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1528*
    € 0,18183
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0875*
    € 0,10413
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0767*
    € 0,09127
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0611*
    € 0,07271
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    L23R3000K2P2
    ab € 0,673*
    Zubehör
    Vishay
    TLLY4400
    ab € 0,0793*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.