Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LED3-13 LED HALTER,RUND,3MM,2 PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9555285
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LED3-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Höhe: 13 mm
  • Produktpalette: LED Holder
  • Außendurchmesser: 4.2 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, LED3-13, 9555285, 955-5285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,043*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1612*
    € 0,19183
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1384*
    € 0,1647
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-1503
    ab € 0,118*
    Zubehör
    Multicomp
    MCL034BD
    ab € 0,0524*
    Zubehör
    Multicomp
    MCL034BGC
    ab € 0,199*
    Zubehör
    Multicomp
    MCL034GD
    ab € 0,0485*
    Zubehör
    Multicomp
    MCL034MD
    ab € 0,0546*
    Zubehör
    Vishay
    TLHR4400
    ab € 0,0667*
    Zubehör
    Vishay
    TLHG 4400
    ab € 0,0721*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.