Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LED-2A LED HALTER,RUND,5MM,2 PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9555110
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LED-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Höhe: 2 mm
  • Produktpalette: LED Holder
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, LED-2A, 9555110, 955-5110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,042*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1243*
    € 0,14792
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1067*
    € 0,12697
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0827*
    € 0,09841
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0528*
    € 0,06283
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0438*
    € 0,05212
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,042*
    € 0,04998
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-CB3A-UV0DD
    ab € 0,53*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503FBL1-30P-A3-00001
    ab € 0,215*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503FBL1-30Q-A3-00001
    ab € 0,22*
    Zubehör
    CREE LED
    LC503FPG1-30P-A3-00001
    ab € 0,261*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.